- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダントライト 2mのおすすめ人気ランキング
ペンダントライト 2mのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新77件の「ペンダントライト 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はだか電球」、「100V 40W 電球」、「傾斜天井 フランジ」などの商品も取り扱っております。
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
東京メタルコードセット
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
1台
¥3,298税込¥3,628
6日以内出荷
耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質鉄口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
1台
¥2,998税込¥3,298
9日以内出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケット引っ掛けコードセット
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック口金E26コード長さ(m)1本体質量(g)150定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-83RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
電圧(V)AC100消費電力(W)2.5ランプランプ付光源色キャンドル色容量(VA)5高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)20000調光の可否否従来光源白熱灯25W相当
材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125定格電流(A)1ケーブル長(m)約1口金E26
コイズミ(小泉成器)LEDペンダント BP17002
PHILIPS「Hueランプ」に対応するペンダントです。(Hueランプは別売です)
幅(mm)115高さ(mm)153奥行(mm)115本体質量(g)500
1個
¥3,500税込¥3,850
6日以内出荷